Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. HM Größe 102 MK 2 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. HM Größe 102 MK 2 Röhm
Körnersp. mitl. HM Größe 102 MK 2 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-744849
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     32140
EAN/GTIN:
     4019208013862
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze PRO HM

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz. 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 2
Ø:
43 mm
Durchmesser Bolzen:
20 mm
HM-Ø:
11 mm
Schaft-Ø:
17,78 mm
Länge (Sift/Zapfen):
24 mm
Auskraglänge:
65 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
120 kg
Drehzahl max.:
7000 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
32140
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, 33050102, Körnersp. mitl. HM Gr.102 MK 2 Röhm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 290,66*
€ 326,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 294,21*
€ 332,36*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,32*
€ 339,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 307,80*
€ 344,88*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 317,27*
€ 361,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,32*
€ 384,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.