Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. HM Größe 106 MK 3 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. HM Größe 106 MK 3 Röhm
Körnersp. mitl. HM Größe 106 MK 3 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-744851
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     237413
EAN/GTIN:
     4019208066264
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk3
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze PRO HM

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz. 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 3
Ø:
58,5 mm
Durchmesser Bolzen:
25 mm
HM-Ø:
14 mm
Schaft-Ø:
23,825 mm
Länge (Sift/Zapfen):
30,5 mm
Auskraglänge:
79,5 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
360 kg
Drehzahl max.:
5000 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
237413
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende zentrierspitze röhm, 33050106, Körnersp. mitl. HM Gr.106 MK 3 Röhm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 353,01*
€ 392,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,59*
€ 408,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 358,38*
€ 408,87*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 374,50*
€ 415,04*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 387,15*
€ 433,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,88*
€ 437,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,01*
€ 420,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.