Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. HM Größe 108 MK 4 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. HM Größe 108 MK 4 Röhm
Körnersp. mitl. HM Größe 108 MK 4 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-744852
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     93306
EAN/GTIN:
     4019208022659
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk4
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze PRO HM

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz. 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
Ø:
68,5 mm
Durchmesser Bolzen:
32 mm
HM-Ø:
14 mm
Schaft-Ø:
31,267 mm
Länge (Sift/Zapfen):
40 mm
Auskraglänge:
102,5 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
500 kg
Drehzahl max.:
3800 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
93306
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende zentrierspitze röhm, 33050108, Körnersp. mitl. HM Gr.108 MK 4 Röhm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 406,69*
€ 447,22*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,04*
€ 464,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 410,39*
€ 464,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 426,92*
€ 471,47*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 439,94*
€ 494,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,22*
€ 532,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,80*
€ 525,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,05*
€ 502,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,08*
€ 495,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,69*
€ 483,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.