Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschraube Größe 2 plus AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Andrückschraube Größe 2 plus AMF
Andrückschraube Größe 2 plus AMF
Artikel-Nr.:
     4012-744956
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     551718
EAN/GTIN:
     4020772001407
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube amf
andrückschraube
Andrückschraube plus

Ausführung: Für Waagerechtspanner plus (Bestell-Nr. 3949). Mattschwarz, komplett mit Unterlegscheiben, Sechskantmuttern. Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück aus ölbeständigem Neopren zum Schutz der Werkstücke. Festigkeitsklasse 8.8.

Hinweis: Waagerechtspanner plus Bestell-Nr.: 3949.
Weitere Informationen:
Größe:
2
M x L:
M6 x 50
D:
16 mm
D1:
12 mm
L3:
17–29 mm
Gewicht:
20 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
551718
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 39460092, Andrückschraube Gr. 2 plus AMF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,70*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,69*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,76*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 4,66*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.