Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenm. m.abges. Messst.1/20 150x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenm. m.abges. Messst.1/20 150x100mm HP
Tiefenm. m.abges. Messst.1/20 150x100mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-745026
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     286501
EAN/GTIN:
     4029713204471
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar, mit Feststellschraube. Lieferung im Karton.

Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt:
8 x 3 mm
Nonius unten:
0,05 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
286501
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber, 40780400, Tiefenm. m.abges. Messst.1/20 150x100mm HP
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,78*
€ 94,10*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 79,21*
€ 94,13*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 78,85*
€ 94,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,45*
€ 94,76*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 79,74*
€ 95,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.