Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzeugsatz 8-t. mit TaMS FORMAT-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzeugsatz 8-t. mit TaMS FORMAT-
Messzeugsatz 8-t. mit TaMS FORMAT-
Artikel-Nr.:
     4012-745037
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559140
EAN/GTIN:
     4317784559140
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
messzeugsatz format
messzeug set
Messzeug-Satz, 8-teilig, Digital

Ausführung: Lieferung im Holzkasten.

Lieferumfang:
1 Taschenmessschieber Digital, 150 mm
1 Bügelmessschraube, 0-25 mm
1 Maßstab 200 x 13 x 0,5 mm
1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/00
1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/00
1 Reißnadel 180 mm
1 Set Radienschablone 1 - 7 mm, konkav und konvex
1 Set Gewindeschablone 0,4 7,0 / 4 62, ISO- und Whitworthgewinde
Weitere Suchbegriffe: 40941200, Messzeugsatz 8-t. mit TaMS FORMAT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 154,74*
€ 192,03*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 152,03*
€ 192,08*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.