| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-745204 Herst.-Nr.: 4190351 EAN/GTIN: 4059192010805 |
| |
|
| | |
| Selbstzentrierende Innenmessschrauben-Satz Abbescher Grundsatz Der Abbesche Grundsatz fordert, dass bei der Längenmessung die zu messende Strecke am Prüfobjekt und die Vergleichsstrecke an der Maßverkörperung bzw. dem messenden Element in der Messrichtung fluchtend (parallel) angeordnet sind. Auf diese Weise werden Messabweichungen vermieden bzw. vernachlässigbar klein. Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen, Schnelltrieb mit Gefühlsratsche, ab 12 mm hartmetallbewehrte Messflächen. Lieferung mit Sechskantstiftschlüssel und Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), im Kunststoffkasten. Anwendung: Zur Messung von Durchgangsbohrungen, Sacklochbohrungen und Zentrierrändern. Hinweis: Bis Messbereich 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium. Satzinhalt: 2 Messschrauben 12,0-16,0 mm und 16,0-20,0 mm 1 Einstellring 16 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Innenmessschraubensatz, Kalibrierung für Innenmessschrauben, 3 punkt innenmessschraube, 41760110, 3-Punkt-Innenmesssch.Satz12,0-20mm MAHR |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 708,24* | € 754,19* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 702,46* | € 754,40* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 715,22* | € 765,46* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 726,21* | € 774,85* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 725,46* | € 778,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 702,46* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|