Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-745326
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559379
EAN/GTIN:
     4317784559379
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/A

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt.

DIN 866/A
Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm
Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm
Strichstärke 70 bis 100 µm

DIN 866/B
Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm
Genauigkeit pro Meter ± 0,10 mm
Strichstärke 100 bis 150 µm



Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm. Strichstärke 70 bis 100 µm.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, format maßstab 1000mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, 47571003, Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 59,83*
€ 74,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,61*
€ 74,73*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 60,90*
€ 75,88*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 61,07*
€ 77,17*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,26*
€ 79,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.