Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenreißer m. Zahnstange1000mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenreißer m. Zahnstange1000mm HP
Höhenreißer m. Zahnstange1000mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-745366
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     347534
EAN/GTIN:
     4029713024475
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenreißer preisser 1000mm
Höhenmess- und Anreißgerät mit Zahnstange

Ausführung: Aus Spezialstahl. Ableseteile und Nonius blendfrei matt verchromt, exakte Feinjustierung über rückwärtige Zahnstange und Stellrad mit Zahnritzel , Feststellschraube und auswechselbarer, gekröpfter HM-Anreißnadel. Nullverstellung sowie plan geschliffene Auflagefläche des Fußes. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum einfachen, aber präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
1000 mm
Ablesung:
0,02 mm
Fußgröße:
189 x 118 x 44 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
347534
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, höhenmess- und anreißgerät helios-preisser, 483B1000, Höhenreißer m. Zahnstange1000mm HP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,59*
€ 892,50*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,23*
€ 899,68*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,68*
€ 1.070,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,57*
€ 1.043,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,45*
€ 1.015,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,41*
€ 997,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,23*
€ 982,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.