Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsatz Holz 41-teilig H1 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugsatz Holz 41-teilig H1 Wera
Werkzeugsatz Holz 41-teilig H1 Wera
Artikel-Nr.:
     4012-745596
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5135939001
EAN/GTIN:
     4013288178350
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
Werkzeugsatz Kraftform Kompakt H 1 für Holz

Satzinhalt:
7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 13,0 mm
4 Bits 89 mm lang, Innensechskant 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 mm
1 Bit 25 mm lang, Schlitz 5,5 mm
1 Bit 89 mm lang, Schlitz 5,5 mm (Bestell-Nr. 6441)
3 Bits 89 mm lang, Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 (Bestell-Nr. 6443)
3 Bits 25 mm lang, Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 (Bestell-Nr. 642G)
3 Bits 89 mm lang, Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 (Bestell-Nr. 6445)
2 Bits 25 mm lang, Innen-TORX© T 20; 25 (Bestell-Nr. 644A)
5 Bits 89 mm lang, Innen-TORX© mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30 (Bestell-Nr. 6455)
5 HSS-Holzspiralbohrer-Bits 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm
1 Bit-Halter
1 Schraubkralle 4,5-6,0 mm (Bestell-Nr. 6877 0015)
1 Spannungsprüfer einpolig
1 Ratschenschraubendreher
1 Bit-Ratsche (Bestell-Nr. 6398 0142)
1 Verlängerung 75,0 mm
1 Bit-Adapter für 1/4" Bits

Weitere Informationen:
Anzahl:
41-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5135939001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
pro Stück
€ 5,90*
ab € 83,74*
€ 102,99*
6 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,69*
€ 106,26*
2 Tage
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 108,86*
3 Tage
15
pro Stück
€ 4,30*
ab € 90,36*
€ 113,67*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 89,44*
€ 113,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135928001
ab € 103,58*
Ähnlich
Wera
05135938001
ab € 29,35*
Ähnlich
Wera
05135927001
ab € 92,45*
Ähnlich
Wera
05135949001
ab € 76,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.