| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-745597 Herst.-Nr.: B009A11 EAN/GTIN: 4053569733649 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Werkstattwagen Ausführung: Mit Haken zum Einhängen in die Lochwand. Hinweis: Für Lochung 9 x 9 mm. Ausführung: 23-teiliges Set zum Unterteilen der Schubladen. Hinweis: Passend für Werkstattwagen (Bestell-Nr. 6172 0110). Weitere Informationen: | | Ausführung: | 23-teilig | Geeignet für Schubladengröße: | 568 x 398 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,94* | € 35,68* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,99* | € 35,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,41* | € 35,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,38* | € 36,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,39* | € 37,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|