Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Ringp doppFadenvorbGröße 10 helle Chinab. Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler-Ringp doppFadenvorbGröße 10 helle Chinab. Nölle
Maler-Ringp doppFadenvorbGröße 10 helle Chinab. Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-745690
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     52110
EAN/GTIN:
     4250560501523
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Ringpinsel, Spitzenqualität

Ausführung: Runde Form, im Nickelring, mit unlackiertem Holzstiel.

Anwendung: Dispersions- und Wandfarben sowie lösemittelhaltige Farben und Lacke.



Reine, helle Chinaborste, mit doppeltem Fadenvorband.

Weitere Informationen:
Größe:
10
Borstenlänge:
87 mm
Borsten-Ø:
20 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
52110
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Rundpinsel (Handwerk), ringpinsel gr.10 borsten, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, 704A0042, Maler-Ringp doppFadenvorbGr.10 helle Chinab. Nölle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 4,08*
3 Tage
27
12
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 7,35*
1 Tag
44
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,41*
1 Tag
26
12
€ 5,59*
ab € 6,57*
€ 8,49*
Lager 4012
44
1
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
52112
ab € 8,54*
Ähnlich
k.A.
52102
ab € 1,62*
Ähnlich
k.A.
52104
ab € 1,68*
Ähnlich
k.A.
52108
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.