Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC- 31 125x2,1x10x22,23mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC- 31 125x2,1x10x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC- 31 125x2,1x10x22,23mm Cedima
Artikel-Nr.:
     4012-745738
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000811
EAN/GTIN:
     4023138124239
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125x2,0
Diamant-Trennscheibe EC-31

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.



Mit lasergeschweißte Segmenten. Zum Trennen von Asphalt, Kalksandstein und andere abrasive Materialien. Segmenthöhe 10 mm.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,1 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000811
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, 81240125, Dia.-Trennscheibe EC- 31 125x2,1x10x22,23mm Cedima
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 20,02*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 14,48*
€ 20,03*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 14,74*
€ 20,30*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 14,73*
€ 20,64*
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 17,89*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.