Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband 100x915mm K 60 10 St. f. BTS150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifband 100x915mm K 60 10 St. f. BTS150
Schleifband 100x915mm K 60 10 St. f. BTS150
Artikel-Nr.:
     4012-761932
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5911006
EAN/GTIN:
     4036351038115
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband für Band- und Tellerschleifer BTS 150

Lieferung: 10 Stück.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
915 mm
Körnung:
60
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
holzstar
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
5911006
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, 4036351038115, Bandschleifer
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 62,86*
6 Tage
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 47,59*
€ 63,14*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,50*
€ 65,09*
Lager 4012
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 51,50*
€ 65,96*
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,63*
€ 68,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,96*
€ 78,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,74*
€ 77,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,95*
€ 73,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,25*
€ 66,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,50*
€ 64,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,50*
€ 61,29
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.