Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh 5-FingerBW-Trikot, Größe 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuh 5-FingerBW-Trikot, Größe 13
Arbeitshandschuh 5-FingerBW-Trikot, Größe 13
Artikel-Nr.:
     4012-761956
Hersteller:
     Jah
Herst.-Nr.:
     4250505601691
EAN/GTIN:
     4250505601691
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203

Ausführung:
• Mit Schichtel
Material: Baumwolltrikot gebleicht
Größe: 6–13
Farbe: Reinweiß

Weitere Informationen:
Größe:
13
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
828
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,80*
2 Tage
720
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,61*
€ 1,05*
10 Tage
828
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,18*
4 Tage
51
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,59008*
€ 8,15004*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,88004*
€ 9,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.