Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1796 720, Größe 52L, oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1796 720, Größe 52L, oliv
Arbeitshose 1796 720, Größe 52L, oliv
Artikel-Nr.:
     4012-764868
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1796-720-70/52L
EAN/GTIN:
     4010365965650
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1796

Ausführung:
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
• Nachträgliche Anbringung von Knietaschen aus wasserabweisendem Cordura® möglich
• BiColor: farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose bp grün, arbeitshosen grün, bp arbeitshose, 1796, 40251341, Comfort, Plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,74*
€ 47,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,77*
€ 48,96*
€ 4,90*
ab € 37,53*
€ 51,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 54,39*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.