Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1798 720, Größe 46L, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1798 720, Größe 46L, dunkelblau
Latzhose 1798 720, Größe 46L, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     4012-765006
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1798-720-110/46L
EAN/GTIN:
     4010365968385
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Latzhose 1798

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Zollstocktasche
• Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz
• Regulierbare Bundweite
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz
• Bewegungsfalten an den Beinen
• BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
Material:
• 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: 1798, 40270235, Comfort, Latzhose, Plus
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 5,90*
ab € 47,31*
€ 61,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,80*
€ 62,49*
€ 4,90*
ab € 49,33*
€ 65,70*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 67,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 71,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.