Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline, Größe 40,grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Highline, Größe 40,grün/schwarz
Bundjacke Highline, Größe 40,grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-766559
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2315040
EAN/GTIN:
     4030913872049
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke HIGHLINE

Ausführung:
• Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
• Biese an Sattel und Ärmeln
• Zwei Golffalten im Rücken
• Seiten-, Brust-, Ärmel- und Handytasche
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, 40863340, HIGHLINE, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,63*
€ 24,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 25,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 25,34*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,67*
€ 25,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2315024
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2315025
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2315026
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2315027
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2315028
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2315029
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2315030
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2315038
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2315042
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2315044
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2315046
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2315048
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2315050
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2315051
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
2315052
ab € 17,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.