Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Größe 27,rot/schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Größe 27,rot/schiefer
Bundhose Highline, Größe 27,rot/schiefer
Artikel-Nr.:
     4012-766621
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2326027
EAN/GTIN:
     4030913873275
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Oberschenkel-, Handy-, Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose schwarz 27, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, 40873227, HIGHLINE, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,56*
€ 22,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 22,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 22,72*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,38*
€ 22,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2326024
ab € 15,64*
Ähnlich
Planam
2326025
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2326026
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2326028
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2326029
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2326030
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2326038
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2326040
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2326042
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2326044
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2326046
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2326048
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2326050
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2326052
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2326054
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.