Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Bundjacke 2503, reinweiß/zink, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Artikel-Nr.:
     4012-766798
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2503060
EAN/GTIN:
     4030913900117
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Beim Zupacken hält die Bundjacke was aus. Gerade an heißen Tagen bleiben Sie dank Rückenlüftung bestens klimatisiert.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
60
Konfektionsgröße (USA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundjacken
Artikelbezeichnung:
Bundjacke
Farbe:
reinweiß/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Canvas­-Bindung   (ca. 280 g/m²)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
Plaline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen
Produktmerkmal 2:
1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 3:
doppelte Brusttasche rechts
Produktmerkmal 4:
Handytasche auf der rechten Brust
Produktmerkmal 5:
2 Stiftfächer
Produktmerkmal 6:
mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 7:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 8:
Stehkragen
Produktmerkmal 9:
Bundweite mit Klettband verstellbar
Produktmerkmal 10:
Ärmeltasche links
Produktmerkmal 11:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 12:
2 Golffalten im Rücken
Produktmerkmal 13:
Lüftungsschlitz im Rücken
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,90 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
120 cm
Bundumfang:
114 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
49 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,22*
€ 38,63*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,42*
€ 39,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 40,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 40,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,36*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2503102
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2503106
ab € 25,90*
Ähnlich
Planam
2503110
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2503024
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2503025
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2503026
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2503027
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2503028
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2503029
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2503042
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2503044
ab € 25,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.