Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Bundjacke 2504, sand/schwarz, Gr. 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Artikel-Nr.:
     4012-766853
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2504094
EAN/GTIN:
     4030913900391
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Beim Zupacken hält die Bundjacke was aus. Gerade an heißen Tagen bleiben Sie dank Rückenlüftung bestens klimatisiert.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
94
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundjacken
Artikelbezeichnung:
Bundjacke
Farbe:
sand/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Canvas­-Bindung   (ca. 280 g/m²)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
Plaline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen
Produktmerkmal 2:
1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 3:
doppelte Brusttasche rechts
Produktmerkmal 4:
Handytasche auf der rechten Brust
Produktmerkmal 5:
2 Stiftfächer
Produktmerkmal 6:
mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 7:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 8:
Stehkragen
Produktmerkmal 9:
Bundweite mit Klettband verstellbar
Produktmerkmal 10:
Ärmeltasche links
Produktmerkmal 11:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 12:
2 Golffalten im Rücken
Produktmerkmal 13:
Lüftungsschlitz im Rücken
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,90 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
92 cm
Bundumfang:
80 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,56*
€ 35,51*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,58*
€ 36,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,01*
€ 37,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 37,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,35*
€ 38,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504102
ab € 25,87*
Ähnlich
Planam
2504106
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2504110
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2504025
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2504026
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2504027
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2504028
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2504029
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2504042
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2504044
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2504046
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2504048
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2504050
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2504052
ab € 25,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.