Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Bundhose 2512, marine/zink, Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2512098 Gr.98 Bundhose marine/zink
Planam Plaline 2512098 Gr.98 Bundhose marine/zink
Planam Plaline 2512098 Gr.98 Bundhose marine/zink
Artikel-Nr.:
     4012-766959
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2512098
EAN/GTIN:
     4030913892719
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zehn Taschen und dank Gummizug eine perfekte Anpassung. Das ist bequemes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
98
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Bundhose
Farbe:
marine/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<div class="page"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Canvas­-Bindung   (ca. 280 g/m²)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p></div></div></div></div>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
Plaline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Knietaschen
Produktmerkmal 3:
doppelte Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 4:
links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 5:
Handytasche links
Produktmerkmal 6:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 7:
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
Produktmerkmal 8:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 9:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 10:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,80 kg
Körpergröße:
183 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
84 cm
Schrittlänge:
81 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 26,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 26,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 27,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 27,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,51*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2513024
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2512024
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2512025
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2512026
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2512027
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2512028
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2512029
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2512042
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2512044
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2512046
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2512048
ab € 18,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.