Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Latzhose 2525, grün/schwarz, Gr. 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2525026 Gr.26 Latzhose grün/schwarz
Planam Plaline 2525026 Gr.26 Latzhose grün/schwarz
Planam Plaline 2525026 Gr.26 Latzhose grün/schwarz
Planam Plaline 2525026 Gr.26 Latzhose grün/schwarz
Planam Plaline 2525026 Gr.26 Latzhose grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-767150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2525026
EAN/GTIN:
     4030913902876
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Schützen Sie sich von oben bis unten: dank der Latzhose. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nr. 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
26
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
grün/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Canvas­-Bindung   (ca. 280 g/m²)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
Plaline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen und 2 aufgesetzte Knietaschen
Produktmerkmal 2:
doppelte Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 3:
links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 4:
Handytasche links
Produktmerkmal 5:
1 Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss
Produktmerkmal 6:
2 Stiftfächer
Produktmerkmal 7:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 8:
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
Produktmerkmal 9:
Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
Produktmerkmal 10:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 11:
Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
Produktmerkmal 12:
Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
Produktmerkmal 13:
Steckschnalle an den Trägern
Produktmerkmal 14:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 15:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,15 kg
Körpergröße:
174 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
96 cm
Schrittlänge:
77 cm
vordere Ärmellänge:
45.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Adresse/Postanschrift:
Letter Str. 50, D-33442 Herzebrock-Clarholz
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@planam.de
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,60*
€ 32,98*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,52*
€ 33,36*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 34,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 25,65*
€ 34,24*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 25,96*
€ 35,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.