Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenträger Achim, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenträger Achim, marine
Hosenträger Achim, marine
Artikel-Nr.:
     4012-767630
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90290-16-120 cm
EAN/GTIN:
     4030646122190
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Hosen-Träger
Hosenträger ACHIM

Ausführung:
• 40 mm breite Herkulesträger
• Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse
• Echtlederrückenkreuz
Material:
78 % Polyester, 22 % Elastodiene

Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Herstellerartikelnummer:
90290-16-120 cm
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hosenträger, Zunftkleidung-Zubehör, Zunftzubehör, gürtel, 40720200, ACHIM, Achim, FHB, Hauptsortiment
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 16,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,21*
€ 16,87*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 16,99*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 18,19*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.