Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenträger Achim, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenträger Achim, rot
Hosenträger Achim, rot
Artikel-Nr.:
     4012-767631
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90290-33-120 cm
EAN/GTIN:
     4030646153620
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Hosen-Träger
Hosenträger ACHIM

Ausführung:
• 40 mm breite Herkulesträger
• Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse
• Echtlederrückenkreuz
Material:
78 % Polyester, 22 % Elastodiene

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
90290-33-120 cm
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hosenträger, Zunftkleidung-Zubehör, Zunftzubehör, gürtel, 40720400, ACHIM, Achim, FHB, Hauptsortiment
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 16,08*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 17,03*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 12,29*
€ 17,16*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 18,22*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.