Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1790 555, Größe 46L, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1790 555, Größe 46L, weiß
Latzhose 1790 555, Größe 46L, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-769309
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1790-555-21/46L
EAN/GTIN:
     4010365925524
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
Latzhose 1790

Ausführung:
• Ergonomische Passform
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Verschließbare Taschen
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Hochgezogener Rücken, regulierbare Bundweite
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
• BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Weitere Suchbegriffe: 1790, 40201135, BPerformance, Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 33,37*
€ 43,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,36*
€ 45,43*
€ 4,90*
ab € 35,30*
€ 47,96*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 51,30*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.