| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-769459 Herst.-Nr.: 1644-686-32/38 EAN/GTIN: 4010365677126 |
| |
|
| | |
| Damen-Hose 1644 686
Ausführung: • Körpernahe Form, normale Leibhöhe • Seitlicher Gummizug • Viele funktionale Taschen • Mischgewebe mit Stretchanteil Material: • 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 230 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, arzthose bp, arzthose, arbeitshosen schwarz, 686, 1644, 40340838, Care, Med |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,72* | € 31,00* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,08* | € 31,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 27,34* | € 36,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,04* | € 36,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 28,52* | € 37,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|