| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-769632 Herst.-Nr.: 1682-558-13/Sn EAN/GTIN: 4010365772838 |
| |
|
| | |
| Funktionsjacke für Sie und Ihn 1682
Ausführung: • Perfekte Passform für Sie und Ihn • Ärmelbundweite durch Druckknöpfe verstellbar • Verdeckte Druckknopfleiste • Verschließbare Brusttaschen • Bewegungsfalten im Rücken • Risikoklasse 1–3 • Erfüllt die Norm DIN 10524:2012 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Food Jacke, Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, bp bundjacke blau, arbeitsjacke blau, bp arbeitsjacke, 1682, 40470103, Food, Funktionsjacke, für, Ihn, Industrial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,35* | € 29,20* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,95* | € 29,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,61* | € 33,90* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,95* | € 35,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|