Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe VOSS-Cap neo schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe VOSS-Cap neo schwarz
Anstoßkappe VOSS-Cap neo schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-769837
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12139017
EAN/GTIN:
     4260042674157
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
VOSS Anstoßkappe neo

Ausführung:
• Intelligentes Lüftungssystem
• Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff
• Schirmlänge ca. 4 cm
• Größeneinstellung von 53–61 cm
Norm: EN 812
Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon
Gewicht: ca. 195 g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
12139017
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
393
10
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,25*
6 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,45*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 15,50*
€ 21,19*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 15,53*
€ 21,25*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 16,17*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.