| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-769938 Herst.-Nr.: 1796-720-32/56S EAN/GTIN: 4055301056245 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 1796
Ausführung: • Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund • Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen • Doppelte Zollstocktasche • Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich • Nachträgliche Anbringung von Knietaschen aus wasserabweisendem Cordura® möglich • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, 1796, 40250861, Comfort, Plus |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 37,01* | € 48,86* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,59* | € 50,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,72* | € 52,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,14* | € 55,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,77* | € 56,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|