Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 44, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 44, grau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 44, grau
Artikel-Nr.:
     4012-770378
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     193044
EAN/GTIN:
     4030913094915
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen grau, maler latzhose, planam cargo latzhose, 100, 290, 41680944, Baumwolle, Latzhose, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,23*
€ 24,98*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,82*
€ 25,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 25,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 25,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0192024
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0193024
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0193025
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
0193026
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0193027
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0193028
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0193029
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0193042
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0193046
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0193048
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0193050
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0193052
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0193054
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0193056
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
0193058
ab € 19,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.