Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1791 555, Größe 44L,schwarz/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1791 555, Größe 44L,schwarz/dunkelgrau
Latzhose 1791 555, Größe 44L,schwarz/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4012-771100
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1791-555-32/44L
EAN/GTIN:
     4055301030009
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Latzhose 1791

Ausführung:
• Ergonomische Passform
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Verschließbare Taschen
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Hochgezogener Rücken, regulierbare Bundweite
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
• Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen
• Hammerschlaufe
• Verstärkte Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster
• BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Weitere Suchbegriffe: 1791, 41802963, BPerformance, Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
38
€ 5,90*
ab € 47,46*
€ 62,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 63,32*
€ 4,90*
ab € 49,66*
€ 66,58*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 68,42*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.