| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-771651 Herst.-Nr.: 1625-181-51/4XL EAN/GTIN: 4010365847857 |
| |
|
| | |
| Poloshirt für Sie und Ihn 1625
Ausführung: • Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren poloshirt, 1625, 41900909, für, Ihn, Poloshirt, Shirts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,19* | € 27,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,65* | € 28,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,98* | € 31,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 23,91* | € 32,17* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,74* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|