Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Classic, Größe 3XL,weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt Classic, Größe 3XL,weinrot
Poloshirt Classic, Größe 3XL,weinrot
Artikel-Nr.:
     4012-772758
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     4053901035134
EAN/GTIN:
     4053901035134
Suchbegriffe:
42240508
Herren-Polo-Shirt Classic JN070

Ausführung:
• Sehr feine Piqué-Qualität
• Sportlich geschnitten
• Polokragen und Armbündchen gestrickt
• Mit Seitenschlitz
• Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
• Knöpfe Ton in Ton
Material:
• Oberstoff: 100 % Baumwolle, ca. 195 g/m²
Größen:
• S–3XL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,40*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,39*
€ 12,57*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 12,57*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.