| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774300 Herst.-Nr.: 1875-888-32/2XL EAN/GTIN: 4010365969405 |
| |
|
| | |
| Wetterschutzjacke 1875
Ausführung: • Strapazierfähiges Obermaterial • Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Verschweißte Nähte • Abnehmbare Kapuze • Kapuze mit doppelter Weitenregulierung • Armliftsystem für mehr Beweglichkeit • Ärmelabschluss mit Windschutz • Frontreißverschluss, doppelte Druckknopfleiste • Brust-, Seiten-, Napoleon- und Innentaschen • Reflektierende CORDURA®-Einsätze Material: • Gewebe: 100 % Polyamid • Thermo-Steppfutter: 100 % Polyester • Membran: 100 % Polyurethan • Gewicht: 220 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenparka schwarz, kälteschutzjacke, regenschutzjacke xxl, 1875, 50620807, Outdoor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 100,68* | € 127,20* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,84* | € 128,64* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,49* | € 130,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|