Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Weld Shield, Größe 52,kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Weld Shield, Größe 52,kornblau/schwarz
Jacke Weld Shield, Größe 52,kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5511052
EAN/GTIN:
     4030913933849
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Schweißerjacke WELD SHIELD

Ausführung:
• Brust-, Handy- und Seitentaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,27*
€ 43,03*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,15*
€ 43,07*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,53*
€ 43,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,54*
€ 43,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,61*
€ 43,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5511-102
ab € 32,54*
Ähnlich
Planam
5511-106
ab € 32,58*
Ähnlich
Planam
5511-110
ab € 32,58*
Ähnlich
Planam
5511-42
ab € 32,57*
Ähnlich
Planam
5511-44
ab € 32,63*
Ähnlich
Planam
5511-46
ab € 32,58*
Ähnlich
Planam
5511-48
ab € 32,63*
Ähnlich
Planam
5511-50
ab € 32,62*
Ähnlich
Planam
5511-54
ab € 32,52*
Ähnlich
Planam
5511-56
ab € 36,02*
Ähnlich
Planam
5511-58
ab € 35,93*
Ähnlich
Planam
5511-60
ab € 36,03*
Ähnlich
Planam
5511-62
ab € 35,96*
Ähnlich
Planam
5511-64
ab € 35,78*
Ähnlich
Planam
5511-90
ab € 32,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.