Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Weld Shield, Größe 46,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Weld Shield, Größe 46,grau/schwarz
Jacke Weld Shield, Größe 46,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775167
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5510046
EAN/GTIN:
     4030913933634
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Schweißerjacke WELD SHIELD

Ausführung:
• Brust-, Handy- und Seitentaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,24*
€ 41,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,55*
€ 41,52*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 32,82*
€ 41,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 41,98*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 35,75*
€ 44,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5511-42
ab € 32,53*
Ähnlich
Planam
5510-102
ab € 32,62*
Ähnlich
Planam
5510-106
ab € 32,55*
Ähnlich
Planam
5510-110
ab € 32,54*
Ähnlich
Planam
5510-42
ab € 32,64*
Ähnlich
Planam
5510-44
ab € 32,71*
Ähnlich
Planam
5510-60
ab € 36,05*
Ähnlich
Planam
5510-62
ab € 36,16*
Ähnlich
Planam
5510-64
ab € 36,05*
Ähnlich
Planam
5510-90
ab € 32,64*
Ähnlich
Planam
5510-94
ab € 32,51*
Ähnlich
Planam
5510-98
ab € 32,74*
Ähnlich
Planam
5510048
ab € 32,66*
Ähnlich
Planam
5510050
ab € 32,82*
Ähnlich
Planam
5510052
ab € 32,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.