Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Weld Shield, Größe 58,kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Weld Shield, Größe 58,kornblau/schwarz
Bundhose Weld Shield, Größe 58,kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775191
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5521058
EAN/GTIN:
     4030913934235
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Schweißerbundhose WELD SHIELD

Ausführung:
• Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
• Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,01*
€ 44,57*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,24*
€ 44,61*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,72*
€ 44,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,52*
€ 45,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
55210102
ab € 30,49*
Ähnlich
Planam
55210106
ab € 30,47*
Ähnlich
Planam
55210110
ab € 30,40*
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,44*
Ähnlich
Planam
5521044
ab € 30,56*
Ähnlich
Planam
5521046
ab € 30,40*
Ähnlich
Planam
5521048
ab € 30,65*
Ähnlich
Planam
5521050
ab € 30,64*
Ähnlich
Planam
5521052
ab € 30,51*
Ähnlich
Planam
5521054
ab € 30,46*
Ähnlich
Planam
5521056
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
5521060
ab € 33,51*
Ähnlich
Planam
5521062
ab € 33,42*
Ähnlich
Planam
5521064
ab € 33,49*
Ähnlich
Planam
5521090
ab € 30,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.