Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Weld Shield, Größe 46,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Weld Shield, Größe 46,grau/schwarz
Bundhose Weld Shield, Größe 46,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775203
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5520046
EAN/GTIN:
     4030913933993
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Schweißerbundhose WELD SHIELD

Ausführung:
• Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
• Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, planam arbeitshose, berufshose, schweißerhose grau, 61744146, Schweißerschutzkleidung, Serie, SHIELD, WELD
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 31,04*
€ 38,44*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,14*
€ 38,48*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 30,58*
€ 38,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 39,11*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 33,47*
€ 41,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,46*
Ähnlich
Planam
55200102
ab € 30,50*
Ähnlich
Planam
55200106
ab € 30,51*
Ähnlich
Planam
55200110
ab € 30,58*
Ähnlich
Planam
5520042
ab € 30,54*
Ähnlich
Planam
5520044
ab € 30,49*
Ähnlich
Planam
5520060
ab € 33,57*
Ähnlich
Planam
5520062
ab € 33,66*
Ähnlich
Planam
5520064
ab € 33,51*
Ähnlich
Planam
5520090
ab € 30,48*
Ähnlich
Planam
5520094
ab € 30,61*
Ähnlich
Planam
5520098
ab € 30,48*
Ähnlich
Planam
5510046
ab € 32,63*
Ähnlich
Planam
5510048
ab € 32,54*
Ähnlich
Planam
5510050
ab € 32,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.