Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ganzflächige Einlegesohle SensiCare Low, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4012-775668
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204080-36
EAN/GTIN:
     4030839247525
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Einlegesohle SensiCare

Ausführung:
• Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze
• Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347
• Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
• Semi-orthopädische Einlage
• Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
Material: Hautfreundliche Obermaterialien
Fußgewölbe: Drei verschiedene Höhen

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
140 GRM
Ursprungsland:
Spanien
Größe:
36
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 8,50*
ab € 5,92*
€ 8,59*
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,63*
6 Tage
27
€ 5,49*
ab € 6,19*
€ 9,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,82*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,83*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,87*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,83*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,90*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,89*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,93*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.