Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ganzflächige Einlegesohle SensiCare Low, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 37 - Größe: 37
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 37 - Größe: 37
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 37 - Größe: 37
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 37 - Größe: 37
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     4012-775669
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204080-37
EAN/GTIN:
     4030839247532
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Einlegesohle SensiCare

Ausführung:
• Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze
• Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347
• Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
• Semi-orthopädische Einlage
• Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
Material: Hautfreundliche Obermaterialien
Fußgewölbe: Drei verschiedene Höhen

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
140 GRM
Ursprungsland:
Spanien
Größe:
37
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 9,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 10,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.