| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776288 Herst.-Nr.: TM-I AC 40 X 60 EAN/GTIN: 4053569073196 |
| |
|
| | |
| ";Verkehrsspiegel • Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen • Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • UV-resistent • Mit stabilem Rahmen • Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet • Windlastzertifiziert • Inklusive 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm) *Empfohlene Richtwerte " Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 400 x 600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 42248 m | Gewicht: | 5,4 kg | Herstellerartikelnummer: | TM-I AC 40 X 60 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,76* | € 183,39* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 158,60* | € 187,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,19* | € 188,49* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,05* | € 194,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 167,24* | € 195,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|