| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776296 Herst.-Nr.: CM 40 X 60 EAN/GTIN: 4053569073356 |
| |
|
| | |
| ";""Industriespiegel Check Mirror • Speziell zur Überwachung von Produktionslinien • Mit Vergrößerungs-Effekt, die Wölbung vergrößert optisch das Produkt • Vermeidung von „toten Winkeln"""" • Aus Acryl gefertigt (70 % schlagfester als Glas) • Rückwandplatte für eine höhere Stabilität • Halterung mit verstellbarem Teleskoparm (30-50 cm) *Empfohlene Richtwerte "" " Weitere Informationen: | | Spiegelfläche: | 400 x 600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1 m | Gewicht: | 0,8 kg | Herstellerartikelnummer: | CM 40 X 60 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,05* | € 191,02* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 165,61* | € 196,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,90* | € 197,23* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,11* | € 205,35* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,82* | € 208,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|