| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776302 Herst.-Nr.: TM AC 80 EAN/GTIN: 4053569073707 |
| |
|
| | |
| ";Verkehrsspiegel • Erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen • Durch Reflexfolie Typ RA2 wird das Unfallrisiko vermindert, besonders bei schlechter Witterung oder Dunkelheit • UV-resistent • TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Mitgelieferte 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung ermöglicht eine exakte und optimale Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 m m) • Standardausführ ung: Acryl, s chlagzäh, gem. DIN IS O 17 43109 (ca. 70 % sc hlagfester als G las) < br> • B esch lag sfre ie Au sführung: Edelstahl , Spezia l-Be sch Weitere Informationen: | | Spiegelfläche: | Ø 800 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 15-22 m | Gewicht: | 15 kg | Herstellerartikelnummer: | TM AC 80 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30106720, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,26* | € 395,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,76* | € 395,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,90* | € 418,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,06* | € 420,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 349,32* | € 456,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|