Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 200mm
Lenkrolle 200mm
Artikel-Nr.:
     4012-776408
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.C91.200
EAN/GTIN:
     4021885109479
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Lenkrolle Transportgeräterolle, pannensicher

Robustes Gehäuse
Stahlblech, verzinkt-chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
Starker Radkörper
Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
Rollenlager.
Widerstandsfähige Reifen
Ø 200 aus Polyurethan, Farbe schwarz.
Ø 260 und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L400.C91.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
235 mm
g:
138 x 109 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
75 kg
Herstellerartikelnummer:
L400.C91.200
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, 30221750, Pannensichere, Räder, Rollen, Schubkarrenräder, Transportgeräterollen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 20,16*
€ 25,29*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 21,31*
€ 26,81*
6 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 26,85*
7 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 22,13*
€ 28,85*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 29,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.C91.200
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.