Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Wannenboden
>
Artikel
Umweltschrank BASIC plus 900x500x500 gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-776487
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
7591062
EAN/GTIN:
4031068146603
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
IBC-Auffangwanne
Umweltschrank Basic-Plus, Farbe Türen/Gehäuse signalgelb/lichtgrau
Robuste Ausführung
Schlag- und kratzfestes, pulverbeschichtetes Qualitätsblech und dichtverschweißten, verzinkten Auffangwannen je mit Flächentraglast von 100 kg, Flügeltüren mit Belüftungsöffnungen, Drehgriff-Dreipunktverriegelung und stabilitätsfördernde Schließleistenabdeckung, Kartentasche zur Aufbewahrung von Gebrauchsanweisung und Packungsbeilage.
Farbig sortiert
Siehe Farbvielfalt.
Keine brennbaren Teile gem. DIN EN 13501-1
Weitere Informationen:
Ausstattung:
2 Wannen
HxBxT:
900x500x500 mm
Made in Germany:
nein
... >
Betriebseinrichtung
>
Umwelttechnik
>
Umweltschränke
Weitere Suchbegriffe:
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
Umweltschrank
,
Wannenboden
,
stumpf umweltschrank
,
umweltschrank
,
wanne umweltschrank
,
30305865
,
Lagerschränke
,
Schränke
,
Stahlschränke
,
Umweltschränke
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,78*
€ 383,40*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,30*
€ 383,42*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,29*
€ 413,56*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,62*
€ 428,89*
Lager 6C8MS
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,70*
€ 428,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,89*
€ 510,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,05*
€ 477,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,00*
€ 468,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Bodenauffangwannen für Umweltschränke, klein, verzinkt. Mit ÜHP
Stumpf Metall
7560300
ab € 106,16*
Zubehör
Zubehör: Lochblech-Inlet für Umweltschränke, gross, verzinkt
Stumpf Metall
7561010
ab € 23,64*
Zubehör
Zubehör: Lochblech-Inlet für Umweltschränke, klein, verzinkt
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,72*
Zubehör
Zubehör: Wannenboden für Umweltschränke, gross, verzinkt
Stumpf Metall
7541000
ab € 36,69*
Zubehör
Zubehör: Wannenboden für Umweltschränke, klein, verzinkt
Stumpf Metall
7540500
ab € 31,11*
Zubehör
Zubehör: Wannenboden für Umweltschränke, klein, verzinkt. Mit ÜHP
Stumpf Metall
7560050
ab € 88,77*
Zubehör
Wannenboden,f. Umweltschrank,f. Schrank BxT 500x500mm,Fachl. 100kg,Stahl verzinkt
Stumpf Metall
7540500
ab € 53,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen