Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl royal favorite 441-1 o Arml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl royal favorite 441-1 o Arml.
Bürodrehstuhl royal favorite 441-1 o Arml.
Artikel-Nr.:
     4012-776529
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     441-1royal
EAN/GTIN:
     4053569096546
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl favorite 441-1
Stabile Ausführung
Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche
Einstellbare Rückenlehne
7 Positionen 70 mm höhenverstellbar, mit Lordosen-Stütze, Rückstellkraft passt sich an das Benutzergewicht an.
Flexibel einstellbar
Sitzfläche um 80 mm verstellbar, Synchronmechanik in vier Positionen justierbar, Armlehnen höhen- und 35 mm breitenverstellbar mittels Knebelverschluss.
Besonders strapazierfähig
130000 Scheuertouren.

Abb. zeigt Bürodrehstuhl in schwarz. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
royal
Bezugsstoff:
100 % Polyester
Höhe:
1040–1160 mm
Breite ohne Armlehnen:
470 mm
Tiefe:
620 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
400–480 mm
Sitzhöhe (verstellbar):
400–520 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,08*
€ 279,25*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,76*
€ 279,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,65*
€ 286,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,87*
€ 307,89*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.