Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 40191BG D193 mm, 1500 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 40191BG D193 mm, 1500 mm lang
Absperrpfosten 40191BG D193 mm, 1500 mm lang
Absperrpfosten 40191BG D193 mm, 1500 mm lang
Artikel-Nr.:
     4012-776752
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40191BG
EAN/GTIN:
     4250384704964
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller aus Stahlrohr

Robuste Konstruktion
Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, gelb feuerverzinkt, beschichtet mit schwarzen Streifen.
Hohe Standfestigkeit
Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zur Dübelbefestigung.
Technische Kenndaten
Rohr-Ø/Stärke: 152/3,2 mm,
193/3,6 mm,
273/5,0 mm.
Länge: 1000/1500/2000 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zum Einbetonieren
Ø:
193 mm
Länge:
1500 mm
Gewicht:
28 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 202,42*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,04*
€ 202,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 217,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,90*
€ 227,91*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 218,91*
€ 259,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,40*
Zubehör
Schake
ab € 4,26*
Zubehör
Schake
ab € 41,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,52*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,16*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.