Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 460P D 60 mm ortsf., verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 460P D 60 mm ortsf., verzinkt
Absperrpfosten 460P D 60 mm ortsf., verzinkt
Absperrpfosten 460P D 60 mm ortsf., verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-776765
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460P
EAN/GTIN:
     4250384709822
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten (rund) aus Stahlrohr (feuerverzinkt), ohne Schließsystem

Langlebig und robust
Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Kunststoff-pulverbeschichtet und verfügen über eine aufgeschweißte Stahl-Abschlusskappe.
Anwendungsbeispiele:
Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Dübeln
Pfosten-Ø:
60 mm
Stärke:
2,5 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
4,5 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,03*
€ 35,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 36,38*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,34*
€ 37,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,49*
€ 37,33*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,45*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,67*
Zubehör
Schake
ab € 5,89*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,53*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,42*
Zubehör
Schake
ab € 11,54*
Zubehör
Schake
ab € 10,78*
Zubehör
Schake
ab € 8,70*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 6,85*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.