Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H413SLSW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H413SLSW
Mehrpreis je 1000mm passend zu H413SLSW
Artikel-Nr.:
     4012-776952
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H413SLMEHR
EAN/GTIN:
     4053569098427
Suchbegriffe:
30601874
Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Vierstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette
Weitere Informationen:
Passend zu:
Bestell-Nr. 30601868
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,45*
€ 78,16*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,48*
€ 78,20*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,52*
€ 78,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,96*
€ 84,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 85,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,20*
€ 93,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 77,26*
€ 91,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 74,56*
€ 88,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,73*
€ 84,17
pro Meter
ab 500 Meter
€ 61,48*
€ 73,16
pro Meter
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.